曜日別特売

S25C JIS 30K BL-RF

S25C JIS 30K BL-RF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596573374300010【座厚f】1、【座径g】523/8B1101610
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
596572404300015【座厚f】1、【座径g】551/2B1151815
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
596573464300020【座厚f】1、【座径g】603/4B1201820
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
596574864300025【座厚f】1、【座径g】701B1302025
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
596577214300032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1402232
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
596578184300040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1602240
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
596578974300050【座厚f】2、【座径g】1052B1652250
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596584304300065【座厚f】2、【座径g】1302・1/2B2002665
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
596585274300080【座厚f】2、【座径g】1403B2102880
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596591484300090【座厚f】2、【座径g】1654B24032100
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596593764300100【座厚f】2、【座径g】2005B27536125
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595254300125【座厚f】2、【座径g】2406B32538150
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596597264300150【座厚f】2、【座径g】2908B37042200
オープン
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596599454300200【座厚f】2、【座径g】35510B45048250
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596600494300250【座厚f】3、【座径g】41012B51552300
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596601014300300【座厚f】3、【座径g】45014B56054350
オープン
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする