曜日別特売

SFVC2A JPI 150 SO-RF

SFVC2A JPI 150  SO-RF - ブリストワ
材質SFVC2A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
呼び径(B)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596561816500015【Q】9.6【座厚f】2、【座径R】34.9【Y】141/2B【O】90
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
596561906500020【Q】11.2【座厚f】2、【座径R】42.9【Y】143/4B【O】100
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
596562696500025【Q】12.7【座厚f】2、【座径R】50.8【Y】161B【O】110
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
596564456500032【Q】14.3【座厚f】2、【座径R】63.5【Y】191・1/4B【O】115
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
596564976500040【Q】15.9【座厚f】2、【座径R】73【Y】211・1/2B【O】125
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
596568116500050【Q】17.5【座厚f】2、【座径R】92.1【Y】242B【O】150
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
596571886500065【Q】20.7【座厚f】2、【座径R】104.8【Y】272・1/2B【O】180
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
596572586500080【Q】22.3【座厚f】2、【座径R】127【Y】293B【O】190
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
596575816500100【Q】22.3【座厚f】2、【座径R】157.2【Y】324B【O】230
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
596577396500125【Q】22.3【座厚f】2、【座径R】185.7【Y】355B【O】255
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
596579406500150【Q】23.9【座厚f】2、【座径R】215.9【Y】386B【O】280
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596589386500200【Q】27【座厚f】2、【座径R】269.9【Y】438B【O】345
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596590606500250【Q】28.6【座厚f】2、【座径R】323.8【Y】4810B【O】405
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596592616500300【Q】30.2【座厚f】2、【座径R】381【Y】5412B【O】485
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595166500350【Q】33.4【座厚f】2、【座径R】412.8【Y】5614B【O】535
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596597176500400【Q】35【座厚f】2、【座径R】469.9【Y】6216B【O】595
オープン
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596597786500450【Q】38.1【座厚f】2、【座径R】533.4【Y】6718B【O】635
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596603566500500【Q】41.3【座厚f】2、【座径R】584.2【Y】7120B【O】700
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596604266500600【Q】46.1【座厚f】2、【座径R】692.2【Y】8124B【O】815
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする