曜日別特売

USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック

USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック - BUFFALO(バッファロー)

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ
Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計
Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単

付属品
取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59660880RUF3-ACR64G-BK
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする