曜日別特売

S25C JIS 20K SOH T

S25C JIS 20K  SOH T - ブリストワ
材質S25C寸法f3(mm)6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59658265412000103/8B90141065
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657967412000151/2B95141570
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658037412000203/4B100162075
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658177412000251B125162590
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658561412000321・1/4B1351832100
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658570412000401・1/2B1401840105
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658685412000502B1551850120
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658746412000652・1/2B1752065140
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658807412000803B2002280160
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658850412001004B22524100185
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658868412001255B27026125225
オープン
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59659821412001506B30528150260
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする