ブリストワ
S25C JIS 20K BL G
材質
S25C
寸法f4(mm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
3/8B
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59658299
44200010
【座径g】46
3/8B
90
14
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658001
44200015
【座径g】51
1/2B
95
14
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658071
44200020
【座径g】56
3/4B
100
16
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658211
44200025
【座径g】67
1B
125
16
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658500
44200032
【座径g】76
1・1/4B
135
18
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658509
44200040
【座径g】81
1・1/2B
140
18
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658667
44200050
【座径g】96
2B
155
18
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658728
44200065
【座径g】116
2・1/2B
175
20
65
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658780
44200080
【座径g】132
3B
200
22
80
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658841
44200100
【座径g】160
4B
225
24
100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59659638
44200125
【座径g】195
5B
270
26
125
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659751
44200150
【座径g】230
6B
305
28
150
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
商品豆知識
配管工事を支える補助部材