曜日別特売

S25C JIS 10K SOH-FF

S25C JIS 10K SOH-FF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59659035510025010B40024250355
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659078510030012B44524300400
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659218510035014B49026350445
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59659446510040016B56028400510
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659559510045018B62030450565
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59659647510050020B67530500620
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660259510055022B74532550680
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660277510060024B79532600730
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660365510065026B84534650780
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660399510070028B90534700840
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660478510075030B97036750900
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660505510080032B102036800950
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660566510085034B1070368501000
オープン
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59660609510090036B1120389001050
オープン
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする