曜日別特売

S25C JIS 63K SOP-RF

S25C JIS 63K SOP-RF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596579492630010【座厚f】1、【座径g】523/8B1152310
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596578002630015【座厚f】1、【座径g】551/2B1202315
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
596579062630020【座厚f】1、【座径g】603/4B1352520
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596580192630025【座厚f】1、【座径g】701B1402725
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596584662630032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1503032
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
596585362630040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1753240
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596586492630050【座厚f】2、【座径g】1052B1853450
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
596587102630065【座厚f】2、【座径g】1302・1/2B2203865
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596593402630080【座厚f】2、【座径g】1403B2304080
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595862630100【座厚f】2、【座径g】1654B27044100
オープン
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596598572630125【座厚f】2、【座径g】2005B32550125
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596599182630150【座厚f】2、【座径g】2406B36554150
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596600312630200【座厚f】2、【座径g】2908B42560200
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596600852630250【座厚f】2、【座径g】35510B50068250
オープン
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする