レーザー保護手袋

レーザー保護手袋 - マイト工業株式会社

レーザの散乱光から作業者の指先や手元を保護します。
柔軟性の高い耐レーザ素材の保護手袋です。
S/M/L/LLの4サイズをラインナップ

材質手の平側/指先補強:牛本革、手の甲側:三層構造内容量1双
注意
※耐レーザ素材を使用しておりますが、レーザ光を直射照射しないでください。
※寸法による推奨サイズは、あくまでも目安となります。
※質量は、誤差が生じる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
手のひらまわり(cm)
手のひら長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59660731MLPG-11(S)S17019.5~20.517.0~18.0
37,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59660740MLPG-11(M)M18521.0~22.018.0~19.0
37,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59660749MLPG-11(L)L20022.5~23.519.0~20.0
37,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59660758MLPG-11(LL)LL21024.0~25.520.0~21.0
37,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする