曜日別特売

S25C JIS 30K SOH-RF Atype

S25C JIS 30K SOH-RF Atype - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596571096300010【座厚f】1、【座径g】523/8B1101610
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
596570056300015【座厚f】1、【座径g】551/2B1151815
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
596571796300020【座厚f】1、【座径g】603/4B1201820
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
596574076300025【座厚f】1、【座径g】701B1302025
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
596575566300032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1402232
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
596577056300040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1602240
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
596577916300050【座厚f】2、【座径g】1052B1652250
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
596582386300065【座厚f】2、【座径g】1302・1/2B2002665
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
596583966300080【座厚f】2、【座径g】1403B2102880
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
596587896300090【座厚f】2、【座径g】1503・1/2B2303090
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
596586156300100【座厚f】2、【座径g】1604B24032100
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
596591916300125【座厚f】2、【座径g】1955B27536125
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596594196300150【座厚f】2、【座径g】2356B32538150
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595956300200【座厚f】2、【座径g】2808B37042200
オープン
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596598396300250【座厚f】2、【座径g】34510B45048250
オープン
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596599976300300【座厚f】3、【座径g】40512B51552300
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする