曜日別特売

S25C JIS 20K SOH-RF Btype

S25C JIS 20K SOH-RF Btype - ブリストワ
材質S25C内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596570666300015【座厚f】1、【座径g】551/2B1151815
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
596572496300020【座厚f】1、【座径g】603/4B1201820
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
596574776300025【座厚f】1、【座径g】701B1302025
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
596576606300032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1402232
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
596577756300040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1602240
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
596578366300050【座厚f】2、【座径g】1052B1652250
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする