曜日別特売

S25C JIS 10K SOH-RF

S25C JIS 10K SOH-RF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596590516100250【座厚f】2、【座径g】32410B40024250
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596590876100300【座厚f】3、【座径g】36812B44524300
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596592276100350【座厚f】3、【座径g】41314B49026350
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596594556100400【座厚f】3、【座径g】47516B56028400
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596595686100450【座厚f】3、【座径g】53018B62030450
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596596566100500【座厚f】3、【座径g】58520B67530500
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596602686100550【座厚f】3、【座径g】64022B74532550
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596602866100600【座厚f】3、【座径g】69024B79532600
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする