ブリストワ
SFVC2A JPI 150 SW-RF
材質
SFVC2A
ボルト穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59657267
7500015
【Q】9.6
【座厚f】2、【座径R】34.9
【Y】14
1/2B
【O】90
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657310
7500020
【Q】11.2
【座厚f】2、【座径R】42.9
【Y】14
3/4B
【O】100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657468
7500025
【Q】12.7
【座厚f】2、【座径R】50.8
【Y】16
1B
【O】110
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59657757
7500040
【Q】15.9
【座厚f】2、【座径R】73
【Y】21
1・1/2B
【O】125
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59658351
7500050
【Q】17.5
【座厚f】2、【座径R】92.1
【Y】24
2B
【O】150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材