曜日別特売

S25C JIS 30K SOP-RF

S25C JIS 30K SOP-RF - ブリストワ
材質S25C内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596570482300010【座厚f】1、【座径g】523/8B1101610
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
596569352300015【座厚f】1、【座径g】551/2B1151815
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
596570212300020【座厚f】1、【座径g】603/4B1201820
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
596571972300025【座厚f】1、【座径g】701B1302025
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
596574412300032【座厚f】2、【座径g】801・1/4B1402232
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
596575992300040【座厚f】2、【座径g】901・1/2B1602240
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
596576082300050【座厚f】2、【座径g】1052B1652250
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
596580282300065【座厚f】2、【座径g】1302・1/2B2002665
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
596583262300080【座厚f】2、【座径g】1403B2102880
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
596585182300100【座厚f】2、【座径g】1604B24032100
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596591392300125【座厚f】2、【座径g】1955B27536125
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596593062300150【座厚f】2、【座径g】2356B32538150
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596594892300200【座厚f】2、【座径g】2808B37042200
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596597602300250【座厚f】2、【座径g】34510B45048250
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596599092300300【座厚f】3、【座径g】40512B51552300
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする