ブリストワ
S25C JIS 20K SOH-RF Btype
材質
S25C
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2B
3/4B
1B
1・1/4B
1・1/2B
2B
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59656330
6200015
【座厚f】1、【座径g】51
1/2B
95
14
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656391
6200020
【座厚f】1、【座径g】56
3/4B
100
16
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656549
6200025
【座厚f】1、【座径g】67
1B
125
16
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656716
6200032
【座厚f】2、【座径g】76
1・1/4B
135
18
32
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656777
6200040
【座厚f】2、【座径g】81
1・1/2B
140
18
40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59656847
6200050
【座厚f】2、【座径g】96
2B
155
18
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材