曜日別特売

SFVC2A JPI 300 BL-RF

SFVC2A JPI 300  BL-RF - ブリストワ
材質SFVC2A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596563054600015【座厚f】2、【座径R】34.91/2B9512.715
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
596565674600020【座厚f】2、【座径R】42.93/4B11514.320
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
596567414600025【座厚f】2、【座径R】50.81B12515.925
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
596572154600040【座厚f】2、【座径R】731・1/2B15519.140
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
596613274600050【座厚f】2、【座径R】92.12B16520.750
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
596614764600065【座厚f】2、【座径R】104.82・1/2B19023.965
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
596615014600080【座厚f】2、【座径R】1273B2102780
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
596618514600100【座厚f】2、【座径R】157.24B25530.2100
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596619394600125【座厚f】2、【座径R】185.75B28033.4125
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596619664600150【座厚f】2、【座径R】215.96B32035150
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596621314600200【座厚f】2、【座径R】269.98B38039.7200
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596622714600250【座厚f】2、【座径R】323.810B44546.1250
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596624204600300【座厚f】2、【座径R】38112B52049.3300
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596624904600350【座厚f】2、【座径R】412.814B58552.4350
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596625084600400【座厚f】2、【座径R】469.916B65055.6400
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596630414600450【座厚f】2、【座径R】533.418B71058.8450
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596630954600500【座厚f】2、【座径R】584.220B77562500
オープン
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596631294600600【座厚f】2、【座径R】692.224B91568.3600
オープン
819,800
901,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする