JAPANNEXT
ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
仕様
HDR400相当
タイプ
ブルーライト軽減モード
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
2560×1440
プラグ、プレイ規格
YES
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI、DisplayPort
モニターサイズ
27型
フリッカーフリー
YES
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(AC V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
表示色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59660819
JN-T27G165Q
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、DP ケーブル
約4.5
AC 100-240 50/60Hz
高464x幅615x奥行200 スタンド幅230
1677万色 / sRGB4% / DCI-P3 78%
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59660828
JN-IPS27G300Q-HSP
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル
約5.3
AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2A
高横374-519/縦626-648x幅横614/縦363x奥行191 スタンド幅240
10.7億色 / sRGB2% / DCI-P3 100%
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください