曜日別特売

コンパクト伸縮カバンラック

コンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオコンパクト伸縮カバンラック - クロシオ

床や椅子に置きがちなカバンがすっきり。
スペースに応じて幅を変えられる伸縮タイプ。
フックは5ヶ付でお好みの場所に取付可能。
薄型ですので狭い場所でも圧迫感なく設置できます。
下の棚は靴やスリッパ、防災グッズなどを置けます。
ガタつきを軽減できるアジャスター付。
床から棚までの空間が約11.5cmで掃除もしやすいです。
シンプルデザインですので場所を選ばずお使いいただけます。

仕様組立式材質スチール・粉体塗装質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5~90×18(10)×89.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体5966413622859ホワイト
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
本体5966414522860ブラック
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする