曜日別特売

焼桐 スクリーン4連

焼桐 スクリーン4連 - クロシオ焼桐 スクリーン4連 - クロシオ

吸湿性・調湿性があるとされる桐材と、涼しげな印象のい草を使用。フレームは趣を出すため、表面を火で焦がし模様のように木目を出した焼桐仕上げです。
焼桐の表面は変色しにくく、汚れが目立ちにくいです。
置くだけで簡単にお部屋の目隠し、間仕切りができます。
蝶番は360度自由に調節できるので、どちら側にも折りたたみができます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
和室はもちろん洋室にも馴染むシンプルデザインで、玄関・リビング・寝室など、場所を選ばずお使いいただけます。

仕様完成品材質天然木、い草質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×152.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5966419764857
45,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする