曜日別特売

上水F12 SOP-FF

上水F12 SOP-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59661169311200803B2111880168
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661275311201004B23818100195
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661370311201255B26320125220
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661510311201506B29022150247
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661580311202008B34222200299
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596618783112025010B41024250360
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596618963112030012B46424300414
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596620003112035014B53026350472
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596620613112040016B58226400524
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596621493112045018B65228450585
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596625693112050020B70628500639
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596626213112060024B81030600743
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596627093112070028B92832700854
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596627703112080032B103434800960
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする