曜日別特売

船用排ガスF 7805 SOPFF

船用排ガスF 7805  SOPFF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59662560178055022B66016550620
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662587178060024B71016600670
オープン
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662596178065026B76016650720
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662605178070028B81516700775
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662639178075030B86516750825
オープン
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662648178080032B91516800875
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662657178085034B96516850925
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662867178090036B102518900980
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする