曜日別特売

SS400 真空装置用 PL-VG

SS400 真空装置用 PL-VG - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
寸法S(mm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59660950420000103/8B703810
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
59660968420000203/4B803820
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661011420000251B903825
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661038420000401・1/2B10531040
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661065420000502B12031050
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661151420000652・1/2B14531065
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661248420000803B16031280
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661309420001004B185312100
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661467420001255B210312125
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661571420001506B235312150
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661738420002008B3004.516200
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
596618084200025010B3504.516250
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
596618354200030012B4004.516300
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
596620974200035014B4504.520350
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596621854200040016B5204.520400
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596622554200045018B575720450
オープン
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596623414200050020B625722500
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596627004200055022B680724550
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596627364200060024B750724600
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596628314200065026B800724650
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596628584200070028B850726700
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596628764200075030B900726750
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596629284200080032B955726800
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596630074200090036B1065728900
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする