曜日別特売

上水F12 BL-FF

上水F12 BL-FF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59661440331200803B2111880168
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661598331201004B23818100195
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661641331201255B26320125220
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661860331201506B29022150247
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59661921331202008B34222200299
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596619753312025010B41024250360
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596620273312030012B46424300414
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596622373312035014B53026350472
オープン
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596622803312040016B58226400524
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596623773312045018B65228450585
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596626753312050020B70628500639
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596627973312060024B81030600743
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596629553312070028B92832700854
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596630683312080032B103434800960
オープン
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする