ブリストワ
SFVC2A JPI 600 BL-RF
材質
SFVC2A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59661230
4060015
【座厚f】7、【座径R】34.9
1/2B
95
14.3
15
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661361
4060020
【座厚f】7、【座径R】42.9
3/4B
115
15.9
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661397
4060025
【座厚f】7、【座径R】50.8
1B
125
17.5
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661616
4060040
【座厚f】7、【座径R】73
1・1/2B
155
22.3
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661677
4060050
【座厚f】7、【座径R】92.1
2B
165
25.4
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661747
4060065
【座厚f】7、【座径R】104.8
2・1/2B
190
28.6
65
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661756
4060080
【座厚f】7、【座径R】127
3B
210
31.8
80
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59662106
4060100
【座厚f】7、【座径R】157.2
4B
275
38.1
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59662298
4060125
【座厚f】7、【座径R】185.7
5B
330
44.5
125
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662411
4060150
【座厚f】7、【座径R】215.9
6B
355
47.7
150
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662481
4060200
【座厚f】7、【座径R】269.9
8B
420
55.6
200
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662517
4060250
【座厚f】7、【座径R】323.8
10B
510
63.5
250
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662526
4060300
【座厚f】7、【座径R】381
12B
560
66.7
300
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材