ブリストワ
SFVC2A JPI 300 SW-RF
材質
SFVC2A
ボルト穴数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59661029
7600015
【Q】12.7
【座厚f】2、【座径R】34.9
【Y】21
1/2B
【O】95
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661135
7600020
【Q】14.3
【座厚f】2、【座径R】42.9
【Y】24
3/4B
【O】115
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661196
7600025
【Q】15.9
【座厚f】2、【座径R】50.8
【Y】25
1B
【O】125
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661668
7600040
【Q】19.1
【座厚f】2、【座径R】73
【Y】29
1・1/2B
【O】155
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材