曜日別特売

SFVC2A JPI 300 SO-RF

SFVC2A JPI 300  SO-RF - ブリストワ
材質SFVC2A内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596609256600015【Q】12.7【座厚f】2、【座径R】34.9【Y】211/2B【O】95
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
596609866600020【Q】14.3【座厚f】2、【座径R】42.9【Y】243/4B【O】115
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
596610476600025【Q】15.9【座厚f】2、【座径R】50.8【Y】251B【O】125
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
596612396600040【Q】19.1【座厚f】2、【座径R】73【Y】291・1/2B【O】155
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
596613186600050【Q】20.7【座厚f】2、【座径R】92.1【Y】322B【O】165
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
596615286600065【Q】23.9【座厚f】2、【座径R】104.8【Y】372・1/2B【O】190
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
596615466600080【Q】27【座厚f】2、【座径R】127【Y】413B【O】210
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
596616866600100【Q】30.2【座厚f】2、【座径R】157.2【Y】464B【O】255
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
596619486600125【Q】33.4【座厚f】2、【座径R】185.7【Y】495B【O】280
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596619576600150【Q】35【座厚f】2、【座径R】215.9【Y】516B【O】320
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
596621156600200【Q】39.7【座厚f】2、【座径R】269.9【Y】608B【O】380
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596622106600250【Q】46.1【座厚f】2、【座径R】323.8【Y】6510B【O】445
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596623596600300【Q】49.3【座厚f】2、【座径R】381【Y】7112B【O】520
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596624386600350【Q】52.4【座厚f】2、【座径R】412.8【Y】7514B【O】585
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596624656600400【Q】55.6【座厚f】2、【座径R】469.9【Y】8116B【O】650
オープン
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596629106600450【Q】58.8【座厚f】2、【座径R】533.4【Y】8718B【O】710
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596629986600500【Q】62【座厚f】2、【座径R】584.2【Y】9420B【O】775
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
596631116600600【Q】68.3【座厚f】2、【座径R】692.2【Y】10524B【O】915
オープン
559,800
615,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする