ブリストワ
SFVC2A JPI 600 SO-RF
材質
SFVC2A
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2B
3/4B
1B
1・1/2B
2B
2・1/2B
3B
4B
5B
6B
8B
10B
12B
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
呼び径(B)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59661300
6060015
【Q】14.3
【座厚f】7、【座径R】34.9
【Y】22
1/2B
【O】95
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661431
6060020
【Q】15.9
【座厚f】7、【座径R】42.9
【Y】25
3/4B
【O】115
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661485
6060025
【Q】17.5
【座厚f】7、【座径R】50.8
【Y】27
1B
【O】125
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661695
6060040
【Q】22.3
【座厚f】7、【座径R】73
【Y】32
1・1/2B
【O】155
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661729
6060050
【Q】25.4
【座厚f】7、【座径R】92.1
【Y】37
2B
【O】165
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661799
6060065
【Q】28.6
【座厚f】7、【座径R】104.8
【Y】41
2・1/2B
【O】190
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59661817
6060080
【Q】31.8
【座厚f】7、【座径R】127
【Y】46
3B
【O】210
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59662325
6060100
【Q】38.1
【座厚f】7、【座径R】157.2
【Y】54
4B
【O】275
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59662447
6060125
【Q】44.5
【座厚f】7、【座径R】185.7
【Y】60
5B
【O】330
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662456
6060150
【Q】47.7
【座厚f】7、【座径R】215.9
【Y】67
6B
【O】355
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662499
6060200
【Q】55.6
【座厚f】7、【座径R】269.9
【Y】76
8B
【O】420
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662535
6060250
【Q】63.5
【座厚f】7、【座径R】323.8
【Y】86
10B
【O】510
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59662551
6060300
【Q】66.7
【座厚f】7、【座径R】381
【Y】92
12B
【O】560
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材