上水F12 SOP-RF

上水F12 SOP-RF - ブリストワ
材質SS400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(B)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5966117832120080【座厚f】2、【座径g】1253B2111880
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
5966129132120100【座厚f】2、【座径g】1524B23818100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
5966137932120125【座厚f】2、【座径g】1775B26320125
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
5966151932120150【座厚f】2、【座径g】2046B29022150
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
5966158932120200【座厚f】2、【座径g】2568B34222200
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5966188732120250【座厚f】2、【座径g】30810B41024250
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5966190532120300【座厚f】3、【座径g】36212B46424300
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5966200932120350【座厚f】3、【座径g】41414B53026350
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966207032120400【座厚f】3、【座径g】46616B58226400
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966215832120450【座厚f】3、【座径g】51818B65228450
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966257832120500【座厚f】3、【座径g】57220B70628500
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966263032120600【座厚f】3、【座径g】67624B81030600
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966271832120700【座厚f】3、【座径g】78028B92832700
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5966277932120800【座厚f】3、【座径g】88632B103434800
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする