曜日別特売

アート食器棚30-200

アート食器棚30-200 - クロシオアート食器棚30-200 - クロシオアート食器棚30-200 - クロシオアート食器棚30-200 - クロシオアート食器棚30-200 - クロシオ

スチールと木目調の組み合わせ。スタイリッシュで圧迫感のないデザインです。
幅30cmとスリムなのですきま収納としてもお使いいただけます。
凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。
シンプルで使いやすいスチール製の取手。
扉内は可動棚3枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。(上扉6.4cmピッチ3ヶ所移動、下扉6.4cmピッチ3ヶ所移動×2)

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)約333枚(上扉6.4cmピッチ3ヶ所移動、下扉6.4cmピッチ3ヶ所移動×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5966424023374モダンナチュラル
40,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
5966423123372ヴィンテージブラウン
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする