アート食器棚60-100

アート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオアート食器棚60-100 - クロシオ

スチールと木目調の組み合わせ。スタイリッシュで圧迫感のないデザインです。
高さ100cmと圧迫感がなく、使いやすい高さです。
1500W 2口コンセント付。
凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂ですので傷がつきにくくお手入れが簡単です。
扉内は可動棚1枚付で、収納物に合わせて高さを変えられます。(6.4cmピッチ3ヶ所移動)
シンプルで使いやすいスチール製の取手。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、スチール質量(kg)約36.5直径(Φcm)コード穴:約51枚(6.4cmピッチ3ヶ所移動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×100コンセント1500W2口コンセント付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体5966420623376ヴィンテージブラウン
46,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
本体5966421523378モダンナチュラル
46,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする