充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ

充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ - レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ - レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ - レモラ充電式 草刈機用 軽量草刈りチップソー ミニ - レモラ

充電式・電気式の草刈り機に使えます。(取付穴径20mm用)
豆刈・畝の間・樹木の密集地などの隙間刈にも楽々!!
強力斜め埋込(U字埋込)を採用で、チップが飛びにくい仕様になっております。
チップを保護するチップガード(コブ)付。石に強い形状です。
軽量化により、バッテリー消費を抑えた省エネ仕様!!

用途ご家庭のお庭や玄関周りの草刈りに!!小回り抜群!!適合機種推奨:AC式(電気式)草刈機、バッテリー式(充電式)草刈機材質台金:炭素工具鋼/チップ:タングステンカーバイド刃数(P)24外径(mm)160穴径(mm)20内容量1枚
注意
※チップソーは回転方向が決まっております。シール面が上になるように装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59664337-
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする