曜日別特売

散水ノズル 水量調節レバー付

散水ノズル 水量調節レバー付 - GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付 - GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付 - GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付 - GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付 - GARDEN FRIENDS

お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に
固定できる水量調節レバー付
水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン
10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など

用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59664285SPA-10
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする