永吉
サヤ鉈 黒 両刃
本格仕様で切れ味抜群!
便利なベルト通し付
木サヤ付きで持ち運びも安心
右腰、左腰のどちらでも対応可能な抜け止めバンド付木鞘(木製ケース)
用途
薪割り
形状
刃:両刃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃渡り(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59664267
-
650
165
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
59664276
-
674
180
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください