リス
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ワイド オープン45
45Lの本体はスリムとワイドで共通。
幅(mm)
310
高さ(mm)
160
質量(g)
455
奥行(mm)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59670698
GY
グレー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
59670707
DGY
ダークグレー
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください