リス
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン70
環境に優しいバイオマス素材を使用しています。ごみの種類に応じてさまざまに対応します。
幅(mm)
375
高さ(mm)
305
質量(g)
1210
奥行(mm)
520
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59670795
GY
グレー
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
59670811
DGY
ダークグレー
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください