リス
リスワーク&ワークバイオ分類ボックス 蓋 ビン・カン90
環境に優しいバイオマス素材を使用しています。ごみの種類に応じてさまざまに対応します。
幅(mm)
430
高さ(mm)
305
質量(g)
1432
奥行(mm)
595
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59670820
GY
グレー
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
59670829
DGY
ダークグレー
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください