リス
リスH&H通路で使えるPダストボックス
非接触ペダル式。
薄型ワイド。奥行225mmで場所を取らない薄型設計。ワイドな開口部でごみが捨てやすい。
シンプルデザイン。見えるところに設置してもインテリアを損なわない。
幅(mm)
475
色
グレー
高さ(mm)
545 / (フタを開けたとき)756
質量(g)
1935
奥行(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59670838
45L グレー
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください