シリコンジップストレージバッグ 900mlクリア

シリコンジップストレージバッグ  900mlクリア - TKG

冷凍保存から湯煎・電子レンジ調理まで繰り返し使える時短アイテム。
自立するので汁気のある料理をいれても安定感があります。
冷蔵庫に立てた状態で保存できるのでスペースを取らず効率よく収納できます。
口部が広いので洗いやすく清潔キープ。※電子レンジで使用する際はラップをずらしたり蓋を開けて下さい。

材質シリコンゴム幅(mm)200クリア高さ(mm)180質量(g)115奥行(mm)32マチ(cm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59672046FP010
1,720
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする