鋳鉄 伸縮焼き網ロストル

鋳鉄 伸縮焼き網ロストル - TKG

炭火や焚き火の火力に負けない耐久性に優れたロストルです。
焼き網としてはもちろん、ダッチオーブン調理にも使えます。
伸縮するロストルで様々な幅のコンロにご使用いただけます。
持ち運びや収納にも大変便利です。

幅(mm)505寸法(mm)335×200×20高さ(mm)20質量(g)3288奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59673297011924
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする