TKG
ドンナム18-8DWカラーアングルボール 18cmブルー
空気層で熱が外へ伝わりにくい、二重構造中空
スタイリッシュでお洒落なデザイン。
色
ブルー
高さ(mm)
140
内径(Φmm)
180
外径(Φmm)
193
深さ(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673681
-
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください