TKG
ドゥーエ アフタヌーンティースタンド ミニミニ 金メッキ仕上
幅(mm)
250
色
プレートカラー:クリアマット
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
フレーム
Φ200
プレート寸法(mm)
【上段・下段】250×55×10
板厚(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673769
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください