TKG
ドゥーエ アフタヌーンティースタンド ミニミニ マットブラック仕上
幅(mm)
250
色
プレートカラー:マットブラック
高さ(mm)
250
奥行(mm)
65
フレーム
Φ200
プレート寸法(mm)
【上段・下段】250×55×10
板厚(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673778
-
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください