TRUST(トラスト)[厨房用品]
TR スタッカブルトートボックス用フタ ホワイト
丈夫なポリプロピレン製で野外での使用も可能
幅(mm)
600
色
ホワイト
高さ(mm)
33
質量(g)
758
奥行(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675659
3023
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください