TRUST(トラスト)[厨房用品]
TR ステップオンロールアウトコンテナ ブルー 120L
ペダル開閉式により直接手を触れる事無く衛生的です。
大型キャスターなので移動しやすく段差なども楽に乗り越えできます。
密閉性の高いフタを採用。
幅(mm)
520
質量(kg)
13.4
色
ブルー
高さ(mm)
940
奥行(mm)
663
キャスター
【前輪】TPRΦ75×2自在(ストッパー付) 【後輪】ゴムΦ200×2固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675869
1045
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください