YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8 手付ミキシングボール 27cm
質量(g)
380
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
(手無):270
深さ(mm)
90
板厚(mm)
0.5
外径(mm)
【手付】305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676131
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください