YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK 18-8 穴付ボール(手付) 25cm
質量(g)
280
穴径(Φmm)
2
内径(Φmm)
225
外径(Φmm)
(手無)250
深さ(mm)
85
外径(mm)
【手付】285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676167
-
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください