UK 18-8 穴付ボール(手付) 27cm

UK 18-8 穴付ボール(手付)  27cm - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
質量(g)330穴径(Φmm)2内径(Φmm)240外径(Φmm)(手無)270深さ(mm)90外径(mm)【手付】305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676176-
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする