YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8 ユーロスタイルパンチボール 32cm
高さ(mm)
135
質量(g)
560
穴径(Φmm)
2
内径(Φmm)
295
板厚(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676210
-
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください