UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ 縦型 L

UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ  縦型 L - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ  縦型 L - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
質量(g)570穴径(Φmm)【側面】1.1【底面】2.2深さ(mm)145内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸横幅(mm)
内寸縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676219-185113
11,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
59676237-113185
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする