YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8シリコン柄パンチング角てぼ 縦型 S
穴径(Φmm)
【側面】1.1【底面】2.2
深さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸横幅(mm)
内寸縦幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676228
-
440
185
113
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
59676246
-
460
113
185
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください