YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
UK18-8パンチングシリコン柄 丸底うどんてぼ L
直径(Φmm)
135
穴径(Φmm)
【側面】3 【底面】2.2
深さ(mm)
175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59676298
-
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください